Referencias
Gedore:133 F-200
Rubix:798174230000
fabricante:8780650
EAN:4010883878067

Detalles de producto : 8780650 133 F-200 - RASQUETA PLANA 200 MM
Raspador plano 200 mm Fabricado en acero especial Extremos de trabajo pulidos Con mango de madera Hoja con reborde * no estandarizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 234 g |
|---|---|
| Forma | plano |
| Longitud | 315 mm |
| Mango | con |
| Sección | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,86 € Sin IVA
/ unidad
21,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días