1719BMA8/T-LIMAS TRIANGULARES DE CORTE
Limas de corte medio-fino con mango bimaterial antideslizante
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1719BMA8/T
Rubix:798171862000
fabricante:017190054
EAN:8014230541013

Detalles de producto : 1719BMA8/T-LIMAS TRIANGULARES DE CORTE
Limas de corte medio-fino con mango bimaterial antideslizante
Cualidades
Limas de corte medio-fino con mango bimaterial antideslizante
Aplicaciones
Herramientas para cortar y diversas tareas de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 196,6 g |
| Forma | triangular |
| Longitud | 200 mm |
| Mango | con |
| Sección | t mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,96 € Sin IVA
/ unidad
22,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
