Referencias
Beta Tools:1719BM/RR
Rubix:798158672000
fabricante:017190351
EAN:8014230541129

Detalles de producto : 1719BM/RR-ESCOFINA REDONDA BIMATERIAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 108,2 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 200 mm |
| Sección | tonda mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 € Sin IVA
/ unidad
20,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
