LIMA PLANA FINA 250MM CON MANGO SLS

Lima plana semi-suave con mango - SLS

Ver información técnica

Referencias

Facom:PAM.MD250EMASLS
Rubix:798894204000
EAN:3662424051739
brand logo

Resumen técnico

Formaplano
Longitud250 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LIMA PLANA FINA 250MM CON MANGO SLS


• Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental. • La solución cable engastado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta. • El mango de plástico está pegado e imposible de desmontar para evitar cualquier riesgo de caída o de pérdida. • Lima plana de mano. • 2 caras con doble tfilo. • 1 borde de filo simple. • 1 borde liso. • Presentación: mango ergonómico de plástico (resistente a los disolventes de talleres más agresivos). • Aconsejada para los trabajos corrientes para el acero, la fundición, el latón y los plásticos duros.
LIMA PLANA SEMI-SUAVE CON MANGO - SLS | PAM.MD250EMASLS

Cualidades

Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra el riesgo de caídas accidentales. La solución de cable "giratorio", elegida y probada por FACOM, preserva la usabilidad de la herramienta. El mango de plástico está pegado y no se puede desmontar para evitar cualquier riesgo de caída o pérdida.

Información técnica


Atributos
Formaplano
Longitud250 mm
Mangocon
Tipo de corte2 caras de doble lado.
35,83 € Sin IVA
/ unidad
43,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días