1-110-12-2-2 ENG FILE FLAT SECOND 300MM

Lima 1-110

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:1-110-12-2-2
Rubix:798216393000
EAN:7311518295677
brand logo

Resumen técnico

Formaplano
Longitud300 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1-110-12-2-2 ENG FILE FLAT SECOND 300MM


Mango de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Similar a la lima de mano/bloque tipo 100. En algunos casos, la forma puntiaguda permite un mejor acceso a los ángulos. Diseño: lados estrechados hacia la punta, parte superior e inferior paralelas. Parte superior y parte inferior con corte doble, un lado con corte simple, el otro lado sin cortar. Cortes: 1 = basto, 2 = semisuave, 3 = suave.

Información técnica


Atributos
Peso neto440 g
Formaplano
Longitud300 mm
Mangocon
Tipo de cortesecond
Sección30 mm
14,70 Sin IVA
/ unidad
17,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días