DRD.MD250EMA LIMA MED CANA ETREFIN 250M

DRD.MDEMA- Limas media caña entrefinas con mango

Ver información técnica
Referencias
Facom:DRD.MD250EMA
Rubix:798526754000
EAN:3148518600606
brand logo
Resumen técnico
Formasemirredondo
Longitud250 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DRD.MD250EMA LIMA MED CANA ETREFIN 250M


• Limas media-caña de mano. • Media-caña de filo doble. • Cara picado doble. • Presentación: mangos ergonómicos de plástico (resistente a los disolventes de taller más agresivos). • Se aconsejan para los trabajos corrientes con el acero, la fundición, el latón y los plásticos duros.
LIMA MEDIA CAÑA FINA 250MM CON MANGO

Aplicaciones

Recomendado para trabajos rutinarios en acero, hierro fundido, latón y plásticos duros.

Información técnica


Atributos
Peso neto306 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)385x28x25 mm
Peso con embalaje292 g
Formasemirredondo
Longitud250 mm
Mangocon
Tipo de cortedoble tamaño
Sección7x25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,74 Sin IVA
/ unidad
26,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días