1719BMA10/M-LIMA SEMIRREDONDAS DE CORTE
Lima de corte semiclara 10" mango de material plástico
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1719BMA10/M
Rubix:798477011000
fabricante:017190077
EAN:8014230721132

Detalles de producto : 1719BMA10/M-LIMA SEMIRREDONDAS DE CORTE
Lima de corte semiclara 10" mango de material plástico
Cualidades
Lima de corte semiclara 10" mango de material plástico
Aplicaciones
Herramientas para cortar y diversos trabajos de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 312 g |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Sección | m mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,78 € Sin IVA
/ unidad
32,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
