Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:95576
Rubix:798132235000
fabricante:95576


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16.2 mm |
| Grosor | 1 mm |
Documentos
Detalles de producto : SRI 12 2,1 1 PTFE (95576)
El anillo de apoyo SRI es un elemento de apoyo ranurado con sección transversal rectangular para ISC O-Ringe con estanqueidad interna.
Anillo de apoyo PTFE F52803
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16.2 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material | ptfe f52803 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,33 € Sin IVA
/ unidad
65,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días