Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97743
Rubix:798360995000
fabricante:97743


Resumen técnico
| Diámetro interior | 5.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SRA 75 5,1 1,5 F52814 97743
El anillo de soporte SRA es un elemento de soporte ranurado con sección transversal rectangular para O-rings ISC de estanqueidad exterior. Está diseñado para evitar la extrusión en hendiduras de O-rings ISC que sellan radialmente durante el uso dinámico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 5.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
| Material | ptfe f52814 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,85 € Sin IVA
/ unidad
153,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días