Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:SRI 40 X 50,20 X 5,10 X 1,50 PTFE F52803
Rubix:798361152000
fabricante:36772


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.2 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SRI 40X5,1X1,5 PTFE F52803 36772
El anillo de apoyo SRI es un elemento de apoyo ranurado con sección transversal rectangular para ISC O-Ringe de estanqueidad interna.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.2 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
| Material | ptfe f52803 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,53 € Sin IVA
/ unidad
102,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días