Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:95730
Rubix:798244414000
fabricante:95730


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SRA 80-69,8-5,1-1,5 PT 95730
El anillo de apoyo SRA es un elemento de soporte ranurado con sección transversal rectangular para anillos O ISC con sellado exterior. Está diseñado para evitar la extrusión por fisura de los anillos O ISC con sellado radial en aplicaciones dinámicas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 69.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
| Material | ptfe f52814 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,95 € Sin IVA
/ unidad
160,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días