Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49322156
Rubix:799071667000
fabricante:49322156


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Grosor | 1 mm |
Documentos
Detalles de producto : SRA 37,000X 2,600X 1,000 PTFE 177509
El anillo de apoyo SRA es un elemento de soporte ranurado con sección transversal rectangular para ISC O-Ringe con sellado exterior. Está diseñado para impedir la extrusión por hueco de ISC O-Ringen de sellado radial en aplicaciones dinámicas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 31.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material | ptfe 177509 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,53 € Sin IVA
/ unidad
102,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días