Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97267
Rubix:798076757000
fabricante:97267


Resumen técnico
| Diámetro interior | 24.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Grosor | 1 mm |
Documentos
Detalles de producto : ANILLO APOYO SRA30 2,6 1 97267
El anillo de soporte SRA es un elemento de soporte ranurado con sección rectangular para ISC O-Ringe con sellado exterior. Está diseñado para evitar la extrusión por hendidura de los ISC O-Ringe de sellado radial en aplicaciones dinámicas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 24.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material | ptfe f52803 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,45 € Sin IVA
/ unidad
80,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días