Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:SRA 12,00 2,05 1,00 PTFE F52800
Rubix:787200000038
fabricante:97614

Documentos
Detalles de producto : SRA 12 2,05 1 (97614)
El Stützring SRA es un elemento de soporte ranurado con sección transversal rectangular para juntas tóricas ISC de sellado exterior. Está diseñado para impedir la extrusión por hendidura de juntas tóricas ISC de sellado radial en funcionamiento dinámico.
STUETZRING PTFE
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 7.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material | ptfe f52800 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,33 € Sin IVA
/ unidad
65,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
