HTS2-9535 55 70 8 K212 PTFE 24339351

Radial Shaft Seal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339351
Rubix:798390989000
fabricante:24339351
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HTS2-9535 55 70 8 K212 PTFE 24339351


Simmerring for open housings. Significantly reduced friction compared to standard geometries due to the patented sealing lip.

Cualidades

•Good dry running properties
Steam resistant
Good thermal conductivity
Type can be easily matched to housing
Anti-adhesive

Aplicaciones

Fans;Gearboxes;Compressors;Pumps;Electrical Drives;Mixers;Machine Tools

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura8 mm
Materialptfe
Ejecuciónno aplicable
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,60 Sin IVA
/ unidad
346,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días