HTS2-9535 30 40 7 K212 PTFE 24339339

Radial Shaft Seal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:MN03-10.17 30 X 40 X 0 X 7 X 0 PTFE K212
Rubix:798390979000
fabricante:24339339
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HTS2-9535 30 40 7 K212 PTFE 24339339


Simmerring for open housings. Significantly reduced friction compared to standard geometries due to the patented sealing lip.

Cualidades

•Good dry running properties
Steam resistant
Good thermal conductivity
Type can be easily matched to housing
Anti-adhesive

Aplicaciones

Fans;Gearboxes;Compressors;Pumps;Electrical Drives;Mixers;Machine Tools

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Materialptfe
Ejecuciónno aplicable
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,76 Sin IVA
/ unidad
247,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días