Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:R37 200 X 230 X 14,20 X 15 80 FKM K670
Rubix:798620098000
fabricante:24292790


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 14.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : R37 B241C 80FKM 200X230X14,2MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 14.2 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1558,50 € Sin IVA
/ unidad
1885,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días