Referencias
SMC:KQ2Z12-04AS
Rubix:798266695000
fabricante:KQ2Z12-04AS
EAN:3618036038804

Documentos
Detalles de producto : KQ2Z12-04AS 00984543
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2Z, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 88 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 12 |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,05 € Sin IVA
/ unidad
15,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días