CK-1/4-PK-6

Conector rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CK-1/4-PK-6
Rubix:756101768113
fabricante:2030
EAN:4052568008161
CK-1/4-PK-6 Quick connector

Resumen técnico

Materialaleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u reforzado
Conexión 1g 1/4 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CK-1/4-PK-6


Conector rápido CK-1/2-PK-13 Rosca exterior con junta, versión metálica. Diámetro nominal=11,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com), Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior).

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x80x30 mm
Peso neto9,75 g
Materialaleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u reforzado
Conexión 1g 1/4 in
Perfilck
Conexión 28 mm
Temperatura máx.60 °C
2,43 € Sin IVA
/ unidad
2,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días