Referencias

SMC:KQ2L04-M5A1
Rubix:799246722000
fabricante:KQ2L04-M5A1
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 1m5 x 0,8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L04-M5A1


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

•Admite tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 1m5 x 0,8
Perfilkq2
Conexión 24
Diámetro de tubo4 mm
3,74 € Sin IVA
/ unidad
4,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días