NPQM-D-Q8-S10-P10

Conector Push-In

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-D-Q8-S10-P10
Rubix:798204912000
fabricante:558772
EAN:4052568055110
NPQM-D-Q8-S10-P10 Push-in connector

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1socket ø 10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-Q8-S10-P10


Racor rápido NPQM-D-Q8-S10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7 mm, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto15,37 g
Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1socket ø 10 mm
Perfilestándar
Conexión 2for tubing with external ø 8 mm
Temperatura máx.70 °C
4,56 € Sin IVA
/ unidad
5,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días