RACOR EN T ROSCA MACHO CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 8-1/4G

T ROSCA MACHO CILINDRICO EN LA PARTE CENTRAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853138
Rubix:798941483000
EAN:3660338093142
PARALLEL MALE TEE Exterior tube diameter mm 8
Resumen técnico
Materialcuerpo de polímero/latón niquelado h
Conexión 1g1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR EN T ROSCA MACHO CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 8-1/4G


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Perfil mini
Racor EN T rosca macho CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 8-1/4G

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero/latón niquelado h
Conexión 1g1/4
Perfilperfil normal
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,66 Sin IVA
/ unidad
10,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días