KFH08N-03 00059047

Conector macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KFH08N-03
Rubix:751607809043
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo, tuerca de unión); resina (manga de resina)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KFH08N-03 00059047


Los racores de inserción KF son adecuados para su uso con tubos de nylon, nylon blando y poliuretano. El mecanismo de inserción proporciona una fuerza de retención fiable en ambos lados del tubo (interior y exterior). La serie KF puede utilizarse para un amplio rango de presiones, desde vacío hasta una presión de 1.0MPa.
KFH, Racordaje con rosca, Recto macho

Información técnica


Atributos
Materiallatón (cuerpo, tuerca de unión); resina (manga de resina)
Conexión 1r 3/8
Perfilmanga de resina
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
Tipoconector macho
Diámetro de tubo8 mm
2,37 € Sin IVA
/ unidad
2,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días