QSY-G1/8-6

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSY-G1/8-6
Rubix:798197909000
fabricante:186180
EAN:4052568039844
QSY-G1/8-6 Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSY-G1/8-6


Racor rápido roscado en Y QSY-G1/8-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x70x15 mm
Peso neto18 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
9,31 Sin IVA
/ unidad
11,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días