QSTL-1/8-8-50

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTL-1/8-8-50
Rubix:798197205000
fabricante:130826
EAN:4052568025465
QSTL-1/8-8-50 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTL-1/8-8-50


Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto24,4 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
4,68 Sin IVA
/ unidad
5,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días