3118 04 19 BANJO CODO, ROSCA MACHO BSP CIL.,METRICA Y UNF D. 4MM M5X0,8

Legris Banjo Simple BSPP Métrico UNF 3126

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3118 04 19
Rubix:798033483000
fabricante:3118 04 19
EAN:0820099226330
3118 - SINGLE BANJO, BSPP, METRIC AND UNF THREAD

Resumen técnico

Materialpolímero técnico
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3118 04 19 BANJO CODO, ROSCA MACHO BSP CIL.,METRICA Y UNF D. 4MM M5X0,8


Conexión de tubos en un ángulo de 90° a un puerto roscado. Apriete en la parte superior del racor con una llave plana o de tubo para facilitar el montaje en espacios reducidos. La salida del tubo se puede orientar durante el montaje.
- construcción sólida
- flujo de aire completo,
- control de calidad y fechado de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado, polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior), 5/32"
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca M5x0,8 mm
Tamaño de la conexión 2: M5x0,8
Tipo de conexión 2: macho, métrico
Tipo de conexión 2: macho métrico
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: n/a
Tipo hexagonal: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Banjo
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,004

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Peso con embalaje47 g
Materialpolímero técnico
Conexión 14 mm
Perfil3118
Conexión 2m5x0,8
Temperatura máx.80 °C
30 mm
60 mm
3,75 Sin IVA
/ unidad
4,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días