RACOR RECTO IGUAL Y DESIGUAL UNION DOBLE 8MM -6MM
Racor recto igual y desigual
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:883905
Rubix:798939959000
EAN:3660338373060

Documentos
Detalles de producto : RACOR RECTO IGUAL Y DESIGUAL UNION DOBLE 8MM -6MM
Racores rectos iguales y desiguales
Para unir 2 tubos de diámetros iguales o distintos
Para unir 2 tubos de diámetros iguales o distintos
Racor recto unión-reducción enchufable 8mm - 6mm
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 8 |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Longitud | 37 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 16 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 8 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,69 € Sin IVA
/ unidad
5,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días