KQ2L07-00A

Accesorio de un solo toque serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2L07-00A
Rubix:798266155000
fabricante:KQ2L07-00A
EAN:3618036057782
brand logo
Resumen técnico
Conexión 1plug-in (one-touch) for ø1/4' tube
Materialbody: pbt / pp (depending on version). other main parts: c3604 brass (depending on version), 304 stainless steel chuck/guide, pom release button, nbr seals/o-rings.
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2L07-00A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2L*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Conexión 1plug-in (one-touch) for ø1/4' tube
Materialbody: pbt / pp (depending on version). other main parts: c3604 brass (depending on version), 304 stainless steel chuck/guide, pom release button, nbr seals/o-rings.
Longitud16.5 mm
Temperatura mín.-5 °C
Colorblanco
Conexión 2plug-in (one-touch) for ø1/4' tube
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, water
Diámetro exterior de tubo métrico6.35 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6.35 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,54 Sin IVA
/ unidad
6,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días