RACOR EN T IGUAL 12MM

Racor en t igual

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:883883
Rubix:798939973000
EAN:3660338372889
brand logo
Resumen técnico
Conexión 112
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR EN T IGUAL 12MM


T igual: 3 salidas idénticas
Racor en T unión enchufable 12mm

Información técnica


Atributos
Conexión 112
Materiallatón niquelado
Longitud53 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 212
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio16 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,32 Sin IVA
/ unidad
13,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días