Referencias
Festo:QS-12-8
Rubix:798071280000
fabricante:130608
EAN:4052568023669

Resumen técnico
| Conexión 1 | 12 mm |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
Documentos
Detalles de producto : QS-12-8
Racor rápido roscado con hexágono exterior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x55x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15,91 g |
| Conexión 1 | 12 mm |
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,37 € Sin IVA
/ unidad
8,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días