3126 08 00 TAPON Ø 8MM

Legris Enchufe 3133

Ver información técnica

Referencias

Parker:3126 08 00
Rubix:798033797000
fabricante:3126 08 00
EAN:0820099230818
3126 - BLANKING PLUGS

Resumen técnico

Conexión 18
Materialpolímero técnico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3126 08 00 TAPON Ø 8MM


Diseñado para taponar racores no utilizados.

Cualidades

- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Peso con embalaje69 g
Conexión 18
Materialpolímero técnico
Longitud35 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorrojo
Conexión 28
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio20 bar
Tipo de líquidocompressed air; inert gases; vacuum; cutting fluids
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
63 mm
65 mm
0,88 € Sin IVA
/ unidad
1,07 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h