RACORD CODO ORIENTABLE PROLONGADO ROSCA MACHO CONICA 4-1/8
CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO, PROLONGADO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:858839
Mecaline:858756
Rubix:798941703000
EAN:3660338138263

Documentos
Detalles de producto : RACORD CODO ORIENTABLE PROLONGADO ROSCA MACHO CONICA 4-1/8
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes / desmontajes.
Cuerpo de polímeros H.
Perfil compacto
La junta garantiza hasta 3 montajes / desmontajes.
Cuerpo de polímeros H.
Perfil compacto
Racor codo 90º prolongado rosca macho cónica 1/8 - 4mm
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero |
|---|---|
| Conexión 1 | r1/8 |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,49 € Sin IVA
/ unidad
10,27 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h