Referencias
Festo:NPQH-P-S6-P10
Rubix:799147285000
fabricante:578258
EAN:4052568059613

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-P-S6-P10
Tapón ciego NPQH-P-S6-P10 Tamaño=Estándar, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 20 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,25 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,44 € Sin IVA
/ unidad
1,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días