RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 4 - G1/8
Racor banjo simple cil. 2 salidas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:859775
Mecaline:859815
Rubix:798941460000
EAN:3660338147876


Resumen técnico
| Material | cuerpo en polímero h/latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
Documentos
Detalles de producto : RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 4 - G1/8
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Racor banjo SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 4 - G1/8
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo en polímero h/latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,21 € Sin IVA
/ unidad
13,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días