Referencias
Festo:QSS-12
Rubix:756101739113
fabricante:153161
EAN:4052568032494

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSS-12
Racor pasamuros de tamaño estándar, y posición de montaje indistinto. Construcción Principio Push-Pull.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,47 € Sin IVA
/ unidad
13,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días