KCH12-00 00050682

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCH12-00
Rubix:751606969043
fabricante:KCH12-00
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt (body) + electroless nickel-plated brass (c3604bd) + stainless steel (sus304) + polyacetal (pom) + nbr (o-ring)
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCH12-00 00050682


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCH, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Modelo plug-in tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x21x21 mm
Peso neto22 g
Materialpbt (body) + electroless nickel-plated brass (c3604bd) + stainless steel (sus304) + polyacetal (pom) + nbr (o-ring)
Conexión 112
Perfilkc (self-seal fittings series)
Conexión 212
Temperatura máx.60 °C
Tipostraight union (kch)
Diámetro de tubo12 mm
11,34 € Sin IVA
/ unidad
13,72 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h