Referencias

Festo:NPQM-LK-M5-Q4-P10
Rubix:798204960000
fabricante:558817
EAN:4052568055516
NPQM-LK-M5-Q4-P10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (cuerpo), junta nbr
Conexión 1m5 male (external thread)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-LK-M5-Q4-P10


Racor acodado NPQM-LK-M5-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar
Presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
Caso: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto10,7 g
Materiallatón niquelado (cuerpo), junta nbr
Conexión 1m5 male (external thread)
Perfilcodo (racor en l)
Conexión 24
Temperatura máx.70 °C
5,31 € Sin IVA
/ unidad
6,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días