CRQS-8-6

Conector en L de inserción Push-In

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQS-8-6
Rubix:798200943000
fabricante:130652
EAN:4052568068448
CRQS-8-6 Push-in connector

Resumen técnico

Materialacero inoxidable altamente aleado (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable altamente aleado (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo)
Conexión 1for 8 mm o.d. pipe (push-in fitting)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQS-8-6


Unión CRQS-8-6 con reducción. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,7 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull

Información técnica


Atributos
Peso neto15,75 g
Materialacero inoxidable altamente aleado (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable altamente aleado (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo)
Conexión 1for 8 mm o.d. pipe (push-in fitting)
Perfilrecto (reductor)
Conexión 2for 6 mm o.d. pipe (push-in fitting)
Temperatura máx.120 °C
52,41 € Sin IVA
/ unidad
63,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días