QSL-V0-3/8-12

Racor en L push-in

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSL-V0-3/8-12
Rubix:798197457000
fabricante:160519
EAN:4052568035686
QSL-V0-3/8-12 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materiallatón (pivote roscado);pbt-reforzado (carcasa)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSL-V0-3/8-12


Racor en L push-in QSL-V0-3/8-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,7 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=revestimiento, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperaturas=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto54 g
Materiallatón (pivote roscado);pbt-reforzado (carcasa)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,44 Sin IVA
/ unidad
15,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días