Referencias
SMC:KQ2H04-00A1
Rubix:798827953000
fabricante:KQ2H04-00A1

Resumen técnico
| Conexión 1 | 8.2 |
|---|---|
| Material | latón c3604, pbt, pp (cuerpo);latón c3604 (espárrago, guía);acero inoxidable (mandril, espárrago, cuerpo, guía, junta);pom (botón de liberación);nbr (sello, junta tórica, junta) |
Documentos
Detalles de producto : KQ2H04-00A1
KQ2H*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Unión tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 8.2 |
|---|---|
| Material | latón c3604, pbt, pp (cuerpo);latón c3604 (espárrago, guía);acero inoxidable (mandril, espárrago, cuerpo, guía, junta);pom (botón de liberación);nbr (sello, junta tórica, junta) |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Conexión 2 | 8.2 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,93 € Sin IVA
/ unidad
2,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días