QS-8-6

Racor rápido roscado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QS-8-6
Rubix:756101908113
fabricante:153038
EAN:4052568031411
QS-8-6 Push-in connector
Resumen técnico
Conexión 18
Materialpbt
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QS-8-6


Racor rápido roscado con hexágono exterior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x60x20 mm
Peso neto8,56 g
Conexión 18
Materialpbt
Temperatura mín.-10 °C
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,71 Sin IVA
/ unidad
4,49 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h