RACOR EN Y DESIGUAL Y INEGAL - 3 - 4

UNIÓN Y SIMPLE DESIGUAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:859085
Rubix:798941125000
EAN:3660338141263
DIFF. DIAM. UNION Y Exterior tube diameter mm 4

Resumen técnico

Conexión 14
Materialcuerpo de polímero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR EN Y DESIGUAL Y INEGAL - 3 - 4


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor EN Y deSIGUAL Y INEGAL - 3 - 4

Información técnica


Atributos
Conexión 14
Materialcuerpo de polímero
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 24
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio15 bar
Diámetro exterior de tubo métrico4 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico3 mm
5,22 € Sin IVA
/ unidad
6,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días