3116 12 00 UNION DOBLE IGUAL PASATABIQUES D. 12MM 26MM

Legris Conector Pasamuros 3122

Ver información técnica

Referencias

Parker:3116 12 00
Rubix:798033481000
fabricante:3116 12 00
EAN:0820099225661
3116 - BULKHEAD CONNECTOR

Resumen técnico

Conexión 112
Materialpolímero técnico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3116 12 00 UNION DOBLE IGUAL PASATABIQUES D. 12MM 26MM


Conecta 2 tubos a través de un panel, proporcionando un sellado óptimo entre el accesorio y el panel.
- construcción sólida, compacta, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire completo,
- control de calidad y fechado de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 26
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: recta
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,019

Cualidades

- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Peso con embalaje224 g
Conexión 112
Materialpolímero técnico
Longitud51 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colornegro
Conexión 212
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio20 bar
Tipo de líquidocompressed air (designed for pneumatic systems; manufacturer notes it can also be used with some industrial liquids such as water or cutting oil — consult parker for specific liquid applications).
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico12 mm
60 mm
90 mm
12,58 € Sin IVA
/ unidad
15,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días