Referencias
Mecaline:858818
Rubix:798941416000
EAN:3660338138881

Documentos
Detalles de producto : RACOR UNION RECTO 10-12
Racor recto unión-reducción enchufable tubo 12mm - 10mm
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 10 |
|---|---|
| Material | polímero |
| Longitud | 44.2 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,49 € Sin IVA
/ unidad
4,22 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h