Referencias
Rubix:799247061000

Documentos
Detalles de producto : KQ2E04-G01A1
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector pasante.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 4
Tamaño de puerto: G 1/8
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (latón)
Botón de liberación: 1 (Tipo ovalado)
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 4
Tamaño de puerto: G 1/8
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (latón)
Botón de liberación: 1 (Tipo ovalado)
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 4 mm |
|---|---|
| Material | latón |
| Longitud | 25.1 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Conexión 2 | g 1/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de líquido | aire;agua |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,31 € Sin IVA
/ unidad
6,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días