QSL-8HL

Racor a presión QS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-8HL
Rubix:798197334000
fabricante:153067
EAN:4052568031602
QSL-8HL Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-8HL


Conector en L a presión QSL-8HL con manguito a presión. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x60x30 mm
Peso neto6,37 g
Materialpbt
Conexión 18 mm
Perfilqsl-h
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
5,81 € Sin IVA
/ unidad
7,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días