Referencias
Festo:NPQM-T-G12-Q12-P10
Rubix:798204972000
fabricante:558747
EAN:4052568054984

Documentos
Detalles de producto : NPQM-T-G12-Q12-P10
Racor rápido roscado en T NPQM-T-G12-Q12-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=11 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 83 g |
|---|---|
| Material | latón;nbr (junta) |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | npqm |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,67 € Sin IVA
/ unidad
16,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días