KQ2LF04-01A1

Codo hembra - KQ2LF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LF04-01A1
Rubix:799246670000
fabricante:KQ2LF04-01A1
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LF04-01A1


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16 Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2 Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C Con sellador.

Cualidades

Codo hembra. Tubos aplicables O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
3,79 € Sin IVA
/ unidad
4,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días