Referencias
Festo:NPQH-L-G12-Q14
Rubix:799147276000
fabricante:578293
EAN:4052568059965

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-L-G12-Q14-P10
Racor rápido roscado en L NPQH-L-G12-Q14 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=12 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 71,2 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 14 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,56 € Sin IVA
/ unidad
15,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días