KRH08-03S

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRH08-03S
Rubix:751600617043
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604bd; sus304; pbt (ul-94 standard v-o); poliacetal (pom); nbr; cr (ul-94 standard v-o)
Conexión 1r(pt) 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRH08-03S


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRH, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Recto macho

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Materialc3604bd; sus304; pbt (ul-94 standard v-o); poliacetal (pom); nbr; cr (ul-94 standard v-o)
Conexión 1r(pt) 3/8
Perfilserie kr
Conexión 28
Tipoconector enchufable recto con rosca
Diámetro de tubo8 mm
3,57 € Sin IVA
/ unidad
4,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días